※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-12-3 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57090137 FA-12-3 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57090137

計装・装置用 アダプター FA メスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57090137 品番FA-12-3
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
ねじRc3/8 適合管外径(Φmm)12 寸法A(mm)49 寸法F(mm)22 寸法E(mm)10 寸法B(mm)20 寸法C(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする