※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-03-2 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57090234 FA-03-2 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57090234

計装・装置用 アダプター FA メスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57090234 品番FA-03-2
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
ねじRc1/4 適合管外径(Φmm)3/8":9.53 寸法A(mm)44 寸法F(mm)17 寸法E(mm)7.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする