※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VT-A ベントチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57090338
品番
VTA-10
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
10
寸法(mm)
66
寸法d(mm)
8
寸法F(mm)
32
寸法E(mm)
23
寸法C(mm)
46.5
寸法B2(mm)
19
寸法B1(mm)
19
寸法G(mm)
19.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材