※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-SW ベントプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57090505
品番
VPSW-2(1/4)
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
14.3
寸法(mm)
48
寸法A(mm)
48
寸法E(mm)
12
寸法C(mm)
37
寸法B2(mm)
19
寸法B1(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材