VQ2500K-51-02 VQ250 SMC 57091036

VQ250

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/4 注文コード57091036 品番VQ2500K-51-02
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル電圧・管接続口径など53種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 切換方式3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする