VQ31M1-5GZ-C12-X2 VQ31M SMC 57092366

VQ31M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ12用ワンタッチ管継手 リード線取出方法グロメット 注文コード57092366 品番VQ31M1-5GZ-C12-X2
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法29種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ12用ワンタッチ管継手 リード線取出方法グロメット 切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする