※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093497 SK-8D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093497

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57093497 品番 SK-8D
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ねじR1/2 適合管外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)21 材質SUS304 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)49 寸法l(mm)38 寸法P(mm)7 寸法M(mm)22 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法E(Φmm)6 寸法M1(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする