※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-15D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093576 SK-15D ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093576

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57093576 品番 SK-15D
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじR1/2 適合管外径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)21 材質SUS304 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)53 寸法l(mm)40 寸法P(mm)7.5 寸法M(mm)23 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法E(Φmm)11 寸法M1(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする