※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57093619
品番
SK-20E
参考基準価格(税別)
¥11,870
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじ
R3/4
適合管外径(Φmm)
20
最高使用圧力(MPa)
21
材質
SUS304
形状
ハーフユニオン
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
45
寸法P(mm)
8
寸法M(mm)
29
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法E(Φmm)
16
寸法M1(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材