※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-25E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093646 SK-25E ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク 57093646

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57093646 品番 SK-25E
参考基準価格(税別)¥19,350 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじR3/4 適合管外径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)21 材質SUS304 形状ハーフユニオン 寸法L(mm)63 寸法l(mm)47 寸法P(mm)10 寸法M(mm)35 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法E(Φmm)16 寸法M1(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする