※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57093716
品番
SKG-1/4C
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
13.8
寸法L(mm)
50
寸法l(mm)
36
寸法P(mm)
7.5
寸法M(mm)
22
寸法E(Φmm)
9.5
寸法M1(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材