※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEG-1/8B ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093804 SEG-1/8B ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ フジトク 57093804

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEG ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57093804 品番 SEG-1/8B
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ねじ1/4 適合管外径(Φmm)10.5 寸法L(mm)35.5 寸法L1(mm)26.5 寸法B(mm)17 寸法l(mm)23 寸法P(mm)7 寸法E(Φmm)8 寸法M1(mm)17 寸法E1(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする