※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094136
品番
SE-22D
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
22
寸法L(mm)
51.5
寸法L1(mm)
41.5
寸法B(mm)
32
寸法l(mm)
36.5
寸法P(mm)
9
寸法E(Φmm)
18
寸法M1(mm)
35
寸法E1(Φmm)
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材