※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-25 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズ フジトク 57094267 ST-25 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズ フジトク 57094267

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57094267 品番 ST-25
参考基準価格(税別)¥45,880 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合管外径(Φmm)25 寸法L(mm)53 寸法B(mm)38 寸法l(mm)37 寸法P(mm)10 寸法E(Φmm)22 寸法M1(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする