※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094328
品番
SEY-15
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
41.5
寸法B(mm)
20
寸法l(mm)
28.5
寸法P(mm)
7.5
寸法E(Φmm)
12
寸法M1(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材