※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094364
品番
SEY-25
参考基準価格(税別)
¥33,790
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
25
寸法L(mm)
53
寸法B(mm)
38
寸法l(mm)
37
寸法P(mm)
10
寸法E(Φmm)
22
寸法M1(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材