※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SY フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
18
注文コード
57094434
品番
SY-18
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
18
寸法L(mm)
64
寸法l(mm)
38
寸法P(mm)
8
寸法M(mm)
27
寸法E(Φmm)
14
寸法M1(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材