※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SY フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
25
注文コード
57094468
品番
SY-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
25
寸法L(mm)
74
寸法l(mm)
42
寸法P(mm)
10
寸法M(mm)
35
寸法E(Φmm)
22
寸法M1(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材