※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094653
品番
SYG-1
参考基準価格(税別)
¥47,540
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
34
寸法L(mm)
85
寸法l(mm)
47
寸法P(mm)
11
寸法M(mm)
46
寸法E(Φmm)
28
寸法M1(mm)
54
商品豆知識
配管工事を支える補助部材