※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 STB 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094723
品番
STB-10B
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
36
寸法L1(mm)
25
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
23.5
寸法P(mm)
7
寸法E(Φmm)
8
寸法M1(mm)
19
寸法E1(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材