VQ4350-1HE VQ435 SMC 57094974

VQ435

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径サブプレートなし 注文コード57094974 品番VQ4350-1HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は管接続口径など27種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする