曜日別特売
SMV-201-8B ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-201 フジトク 57095134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMV-201-8B ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-201 フジトク 57095134
SMV-201-8B ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-201 フジトク 57095134

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)8注文コード57095134品番SMV-201-8B
参考基準価格(税別)¥20,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法H(mm)50.5(金属製)、58.5(樹脂製)寸法L1(mm)34寸法L2(mm)26寸法L3(mm)33寸法W(mm)30(金属製)、35(樹脂製)ねじ1/4適合管外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする