※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-202
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
注文コード
57095177
品番
SMV-202-10
参考基準価格(税別)
¥23,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
50.5(金属製)、58.5(樹脂製)
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
33
寸法W(mm)
30(金属製)、35(樹脂製)
適合管外径(Φmm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材