曜日別特売
SMV-204-6 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-204 フジトク 57095213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMV-204-6 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-204 フジトク 57095213
SMV-204-6 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-204 フジトク 57095213

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SMV-204

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)6注文コード57095213品番SMV-204-6
参考基準価格(税別)¥19,950販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法H(mm)50.5(金属製)、58.5(樹脂製)寸法L1(mm)31寸法L2(mm)31寸法W(mm)30(金属製)、35(樹脂製)適合管外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする