曜日別特売
S-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク 57095326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク 57095326
S-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク 57095326

鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)A:18注文コード57095326品番S-18X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

用途炭素鋼用継手。ねじ寸法T(mm)PT1/2適合管外径(Φmm)A:18最高使用圧力(MPa)21材質炭素鋼形状ハーフユニオン質量(g)-寸法E(mm)12寸法l(mm)41使用圧力-使用流体油・空気・水・蒸気寸法I(mm)8寸法H1(mm)27流体温度(℃)-六角対辺H(mm)32基準径の位置G(mm)8.16六角対辺H1(mm)27手じめL(mm)約45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37102983
2022-11-09
用途: 農機具及び自動車のメンテナンス
農・林・水産業

輸入機フレールモアの油圧配管メンテナンス作業に使用。振動などの重作業に耐えて
問題なく使用でき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする