※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-22X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク 57095353 S-22X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク 57095353

鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)A:22 注文コード57095353 品番S-22X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合管外径・トラスコ品番など33種類から選べます 他の種類を見る

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

ねじ寸法T(mm)PT1/2 適合管外径(Φmm)A:22 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状ハーフユニオン 質量(g)- 寸法E(mm)12 寸法l(mm)43 使用圧力- 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)9 寸法H1(mm)32 流体温度(℃)- 六角対辺H(mm)36 基準径の位置G(mm)8.16 六角対辺H1(mm)32 手じめL(mm)約47.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37102983
2022-11-09
用途:
農機具及び自動車のメンテナンス
農・林・水産業

輸入機フレールモアの油圧配管メンテナンス作業に使用。振動などの重作業に耐えて
問題なく使用でき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする