※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-30X1(08) 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク 57095414 S-30X1(08) 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク 57095414

鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)A:30 注文コード57095414 品番S-30X1(08)
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合管外径・トラスコ品番など33種類から選べます 他の種類を見る

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

ねじ寸法T(mm)PT1 適合管外径(Φmm)A:30 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状ハーフユニオン 質量(g)- 寸法E(mm)22 寸法l(mm)51 使用圧力- 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)10 寸法H1(mm)41 流体温度(℃)- 六角対辺H(mm)46 基準径の位置G(mm)10.39 六角対辺H1(mm)41 手じめL(mm)約55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37102983
2022-11-09
用途:
農機具及び自動車のメンテナンス
農・林・水産業

輸入機フレールモアの油圧配管メンテナンス作業に使用。振動などの重作業に耐えて
問題なく使用でき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする