※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57095518
品番
E-6X1/4(02)
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ねじ
R1/4
適合管外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
21
材質
炭素鋼
形状
ハーフエルボ
寸法L(mm)
33.5
寸法H(mm)
14
寸法L1(mm)
17
寸法E(mm)
4
寸法l(mm)
23
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
7
寸法G(mm)
6.01
寸法h(mm)
14
寸法E1(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材