※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ フジトク 57095579 E-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ フジトク 57095579

鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57095579 品番 E-12X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじR1/4 適合管外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)21 材質炭素鋼 形状ハーフエルボ 寸法L(mm)35.5 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)20 寸法E(mm)10 寸法l(mm)24 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)7 寸法G(mm)6.01 寸法h(mm)19 寸法E1(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57095667
2022-07-20
用途:
配管修繕用
建設業・工事業

適合管外径(Φmm)20

20mmぴったりな管って何がありますか?
はっきり言って教えて頂きたい。
使い道のない部材を購入してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする