※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57095746
品番
E-30X1(08)
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ
R1
適合管外径(Φmm)
30
最高使用圧力(MPa)
21
材質
炭素鋼
形状
ハーフエルボ
寸法L(mm)
55.5
寸法H(mm)
46
寸法L1(mm)
39.5
寸法E(mm)
25
寸法l(mm)
41
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
10
寸法G(mm)
10.39
寸法h(mm)
41
寸法E1(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材