※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
38
ねじ
1-1/2
注文コード
57095789
品番
E-38X1-1/2(12)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,990
この商品は
適合管外径・ねじ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
1-1/2
適合管外径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
21
材質
炭素鋼
形状
ハーフエルボ
寸法L(mm)
69.5
寸法H(mm)
60
寸法L1(mm)
48.5
寸法E(mm)
32
寸法l(mm)
50
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
12
寸法G(mm)
12.7
寸法h(mm)
50
寸法E1(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材