※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
ねじ
1/8
注文コード
57095816
品番
SO-8X1/8(01)
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
30.5
寸法H(mm)
17
寸法E(mm)
4
寸法l(mm)
28
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
17
寸法K(mm)
14
寸法l1(mm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材