※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
ねじ
1/2
注文コード
57095877
品番
SO-12X1/2(04)
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
36.5
寸法H(mm)
22
寸法E(mm)
10
寸法l(mm)
39
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
27
寸法K(mm)
27
寸法l1(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材