※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
25
ねじ
3/4
注文コード
57095965
品番
SO-25X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
3/4
適合管外径(Φmm)
25
寸法L(mm)
43.5
寸法H(mm)
41
寸法E(mm)
16
寸法l(mm)
46
寸法I(mm)
10
寸法H1(mm)
36
寸法K(mm)
36
寸法l1(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材