※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096017 SB-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096017

鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096017 品番 SB-6X1/8(01)
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合管外径(Φmm)6 寸法L(mm)69.5 寸法H(mm)14 ねじR1/8 寸法D(mm)10.5 寸法E(mm)4 寸法l(mm)63 寸法I(mm)7 寸法H1(mm)14 寸法G(mm)3.97 寸法l1(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする