※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096035 SB-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096035

鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096035 品番 SB-10X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合管外径(Φmm)10 寸法L(mm)76.5 寸法H(mm)19 ねじR1/4 寸法D(mm)14 寸法E(mm)7 寸法l(mm)71 寸法I(mm)7 寸法H1(mm)17 寸法G(mm)6.01 寸法l1(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする