※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096114
品番
SB-20X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
20
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
36
ねじ
R3/4
寸法D(mm)
27.5
寸法E(mm)
16
寸法l(mm)
92
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
30
寸法G(mm)
9.53
寸法l1(mm)
58.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材