※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-25X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096139 SB-25X1(08) 鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン フジトク 57096139

鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096139 品番 SB-25X1(08)
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合管外径(Φmm)25 寸法L(mm)102 寸法H(mm)41 ねじR1 寸法D(mm)34 寸法E(mm)20 寸法l(mm)99 寸法I(mm)10 寸法H1(mm)36 寸法G(mm)10.39 寸法l1(mm)63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする