※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 SB ロングハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096166
品番
SB-32X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
32
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
50
ねじ
R1.1/4
寸法D(mm)
42.5
寸法E(mm)
26
寸法l(mm)
110
寸法I(mm)
11
寸法H1(mm)
46
寸法G(mm)
12.7
寸法l1(mm)
69.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材