※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096175 F-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096175

鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096175 品番 F-6X1/8(01)
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合管外径(Φmm)6 寸法L(mm)30.5 寸法L1(mm)14 寸法H(mm)14 ねじR1/8 寸法E(mm)4 寸法l(mm)20 寸法I(mm)7 寸法G(mm)3.97 寸法h(mm)14 寸法E1(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする