※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096227
品番
F-10X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
35.5
寸法L1(mm)
19.5
寸法H(mm)
19
ねじ
R3/8
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
24
寸法I(mm)
7
寸法G(mm)
6.35
寸法h(mm)
19
寸法E1(mm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材