※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-12X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096245 F-12X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096245

鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096245 品番 F-12X3/8(03)
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合管外径(Φmm)12 寸法L(mm)35.5 寸法L1(mm)20.5 寸法H(mm)22 ねじR3/8 寸法E(mm)10 寸法l(mm)24 寸法I(mm)7 寸法G(mm)6.35 寸法h(mm)19 寸法E1(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする