※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096279 F-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096279

鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096279 品番 F-16X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
適合管外径(Φmm)16 寸法L(mm)44.5 寸法L1(mm)27 寸法H(mm)30 ねじR1/2 寸法E(mm)13 寸法l(mm)32 寸法I(mm)7.5 寸法G(mm)8.16 寸法h(mm)27 寸法E1(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする