※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096288
品番
F-18X1/2(04)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
18
寸法L(mm)
44.5
寸法L1(mm)
30
寸法H(mm)
32
ねじ
R1/2
寸法E(mm)
14
寸法l(mm)
32
寸法I(mm)
8
寸法G(mm)
8.16
寸法h(mm)
27
寸法E1(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材