※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096297 F-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096297

鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096297 品番 F-20X3/4(06)
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
適合管外径(Φmm)20 寸法L(mm)45.5 寸法L1(mm)30.5 寸法H(mm)36 ねじR3/4 寸法E(mm)17 寸法l(mm)33 寸法I(mm)8 寸法G(mm)9.53 寸法h(mm)30 寸法E1(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする