※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-30X1(08) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096349 F-30X1(08) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096349

鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096349 品番 F-30X1(08)
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
適合管外径(Φmm)30 寸法L(mm)55.5 寸法L1(mm)39.5 寸法H(mm)46 ねじR1 寸法E(mm)25 寸法l(mm)41 寸法I(mm)10 寸法G(mm)10.39 寸法h(mm)41 寸法E1(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする