※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-35X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096376 F-35X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス) フジトク 57096376

鋼管用 くい込み継手 F 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096376 品番 F-35X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合管外径(Φmm)35 寸法L(mm)63.5 寸法L1(mm)45.5 寸法H(mm)55 ねじR1.1/4 寸法E(mm)28 寸法l(mm)46 寸法I(mm)11 寸法G(mm)12.7 寸法h(mm)46 寸法E1(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする