※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096473 FC-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス) フジトク 57096473

鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096473 品番 FC-15X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合管外径(Φmm)15 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)26 寸法H(mm)27 寸法E(mm)12 寸法l(mm)29 寸法I(mm)7.5 寸法G(mm)8.16 寸法h(mm)24 寸法E1(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする