※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096516
品番
FC-22X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
22
寸法L(mm)
46.5
寸法L1(mm)
32.5
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
18
寸法l(mm)
34
寸法I(mm)
9
寸法G(mm)
9.53
寸法h(mm)
32
寸法E1(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材