※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 FC サービスチーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57096525
品番
FC-25X3/4(06)
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
25
寸法L(mm)
49.5
寸法L1(mm)
33.5
寸法H(mm)
41
寸法E(mm)
20
寸法l(mm)
36
寸法I(mm)
10
寸法G(mm)
9.53
寸法h(mm)
36
寸法E1(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材